{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 16 mm | |
Apertura 2 | 18 mm | |
Lunghezza chiave L | 260 mm | |
⌀ Testa D1 | 21,6 mm | |
⌀ Testa D2 | 25,8 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 621405 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197717351 |