• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Doppel-Gelenksteckschlüssel 16X18 mm

Artikel-Nr.: 621405 16X18
Rabatt
21,10 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
841 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 16 mm
Schlüsselweite 2 18 mm
Schlüssellänge L 260 mm
Kopf-⌀ D1 21,6 mm
Kopf-⌀ D2 25,8 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621405 16X18
EAN / GTIN 4045197717351

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant. Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.
Bewegliche Köpfe (bis zu 200° verstellbar).

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt, rundfinish