Leva di manovra, Lunghezza: 460mm

Codice art.: 618600 460
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
333 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per apertura 24 mm - 30 mm
Lunghezza 460 mm
⌀ Tubo interno 19 mm
⌀ Tubo esterno 25 mm
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Leva di manovra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 618600 460
EAN / GTIN 4010886604861
Codice del produttore 8751 / 440 GR I
Produttore/persona responsabile Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Descrizione

Esecuzione:

Cromate.

Uso:

Per chiavi poligonali semplici pesanti n. art. 618500 / 618510.