Cevni ročaj 460 mm

Št. art.: 618600 460
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za zev ključa 24 mm - 30 mm
Dolžina 460 mm
Notranji ⌀ cevi 19 mm
Zunanji ⌀ cevi 25 mm
Površina kromiran
Vrsta izdelka Cevni ročaji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 618600 460
EAN/GTIN 4010886604861
Številka proizvajalca 8751 / 440 GR I

Opis

Izvedba:

Kromirani.

Uporaba:

Za težke obročne ključe art. 618500 / 618510.