• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave poligonale semplice pesante (senza leva), Apertura: 27mm

Codice art.: 618510 27
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
199 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 27 mm
Lunghezza chiave 190 mm
⌀ Anello D 40 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 618510 27
EAN / GTIN 4045197972934
Codice del produttore 618510 27
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, esecuzione pesante, piegate a circa 80°. Spina elastica di arresto per leva di manovra n. 618600 / 618610.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.