CCMT 09T302-FFA IC520N Inserti Cermet monolaterali, rombici a 80° per finitura e semi-finitura

Codice art.: 6171334
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 6171334
EAN / GTIN 7291075374728
Codice del produttore 6171334
Numero-L L23950 837

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.7 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 9.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.03 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.04 mm/rev