{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 24 mm | |
Apertura 2 | 26 mm | |
Lunghezza chiave L | 337 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 36 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 40 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197329899 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 24X26 mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
12,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
176 pezzi in magazzino
12,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 337 | 337 |
Apertura 1 | 24 | 24 |
Apertura 2 | 26 | 26 |
Dimensione apertura | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 36 | 36 |
⌀ Massimo anello D2 max | 40 | 40 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |