• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 20X22mm

Codice art.: 615600 20X22
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
414 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 20 mm
Apertura 2 22 mm
Lunghezza chiave L 300 mm
⌀ Massimo anello D1 max 31 mm
⌀ Massimo anello D2 max 34 mm
Posizione anello 75 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura metrica
Anello a profonda curvatura si
Anello aperto no
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 615600 20X22
EAN / GTIN 4062406221003
Codice del produttore 615600 20X22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

Nota:

HT-Drive – il profilo straordinariamente preciso.
Vantaggi
  • Le viti vengono strette sui fianchi.
  • Le viti non si rovinano.
  • Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.
  • Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.