Cacciavite a taglio femmina 1/2″ 6ct 17 mm

Codice art.: 6154040
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 17 mm
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 60 mm
Set no
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono incassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6154040
EAN / GTIN 4010886615409
Codice del produttore 6154040
Numero-L L60160 658
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Lunghezza inserto: 40,0 mm
  • Inserto-Ø Azionamento: 28 mm
  • Larghezza totale [mm]: 28 mm
  • Altezza totale [mm]: 28 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 60 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 17
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 20,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no