Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiavi combinate, esecuzione lunga 11 mm

Codice art.: 614700 11
Sconto
6,11 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
398 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 11 mm
Lunghezza chiave L 180 mm
Altezza bocca massima h1 6 mm
Altezza massima anello h2 max 9 mm
Posizione anello 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie rivestimento al NiCr
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614700 11
EAN / GTIN 4045197159960

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. Lato anello a profonda curvatura.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco e resistente al distacco.

Nota:

Profilo speciale HT-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno HT-drive. Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello