• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Steekringsleutel, lange uitvoering 11 mm

Artikelnummer: 614700 11
Korting
5,90 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 11 mm
Sleutellengte L 180 mm
maximale bekhoogte h1 6 mm
Maximale ringhoogte h2 max 9 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614700 11
EAN/GTIN 4045197159960

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde diep doorgezet.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, splintervrij mat verchroomd.

Tip:

HT-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het HT-Drive-teken. Voordelen:
  • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen