Inserto per chiave a bussola 1/2″ profilo UD 28 mm

Codice art.: 6135250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 28 mm
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 38 mm
Particolarità, Per viti a esagono esterno Con guaina in plastica
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata; es. rettificata
Lunghezza complessiva 43 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6135250
EAN / GTIN 4010886613528
Codice del produttore 6135250
Numero-L L60160 2102
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Lunghezza inserto: 43,0 mm
  • Inserto Ø 1: 38,0 mm
  • Ø di inserimento 2: 30,5 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 20,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 38 mm
  • Altezza totale [mm]: 38 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 43 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: rettificato, cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 28
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no