Chiave a forchetta semplice VDE interamente isolati, Apertura: 8mm

Codice art.: 613333 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza chiave L 99,5 mm
Spessore della testa hmax 7,6 mm
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 613333 8
EAN / GTIN 4067263070054
Codice del produttore 613333 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate a stampo, cromate, con rivestimento in plastica ad alto isolamento (fino a 1000 Volt) a norma DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.