• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BS 18 L BL Set Trapano-avvitatore a batteria

Codice art.: 613155710
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 613155710
EAN / GTIN 4061792254541
Codice del produttore 613155710
Numero-L L01750 1992
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Trapano a batteria / Avvitatore BS 18 L BL Set con 74 pezzi per officina mobile; valigetta di plastica; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Descrizione:

  • Il più piccolo trapano-avvitatore da 18 volt Metabo con grande potenza Brushless per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
  • Officina mobile (74 pezzi): 5 punte per legno (4/5/6/8/10 mm), 14 punte HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 inserti per avvitare lunghezza 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 inserti per avvitare lunghezza 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 inserti per avvitare lunghezza 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portainserti (60 mm), 8 chiavi a bussola (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), svasatore per legno (12,7 mm), perno di centraggio (5x100 mm), taglierino con 2 lame di ricambio, metro a nastro (3 m/10″), matita (HB), blocco per gli appunti
  • Trapano-avvitatore estremamente corto e leggero per una maneggevolezza semplice anche sopra alla testa o nei punti stretti
  • Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
  • Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
  • Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:
Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 30, Valigetta in plastica, Kit accessori

Proprietà:

  • Incertezza di misura K: 5 dB(A)
  • Foratura in metallo: 2,1 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Capacità della batteria: 2 x 2 Ah
  • Torsione massima, dolce: 28 Nm
  • Torsione massima, forte: 65 Nm
  • Torsione regolabile: 0,5 - 9 Nm
  • Drill Ø acciaio: 13 / 1/2 ″
  • Drill-Ø legno dolce: 40 / 1 9/16 ″
  • Velocità a vuoto: 0 - 500 / 0 - 1700 giri/min
  • Capacità di serraggio: 1,5 - 13 mm
  • Peso senza batteria: 0,9 kg
  • Peso lordo: 0,000 kg

Download & documenti

Prodotti correlati