MT 18 LTX Compact Multitool a batteria

Codice art.: 613021510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613021510
EAN / GTIN 4007430277534
Codice del produttore 613021510

Descrizione

Descrizione:

  • Multitool oscillante a batteria di elevate prestazioni, paragonabile a una macchina a cavo
  • Indispensabile nella ristrutturazione di interni, per tagliare, levigare, raschiare e raspare i più svariati materiali
  • Attacco dell'utensile per la massima compatibilità degli accessori con gli accessori OIS, Starlock ecc.
  • Cambio rapido degli utensili Metabo Quick per sostituire gli accessori comodamente e in breve tempo
  • Rapido avanzamento del lavoro grazie all'ampio angolo di oscillazione e all'elettronica VTC, velocità costante anche sotto carico
  • Design slanciato e superficie antiscivolo Softgrip per un'ottimale maneggevolezza
  • LED ultraluminoso per un'ottima visibilità sull'area di lavoro
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Lama ad immersione 32 mm HCS (legno), Lama a segmenti 85 mm BiM (legno + metallo), Coltello raschiatore rigido 52 mm HCS, Piastra di levigatura triangolare 93 mm con fissaggio autoaderente, 5 fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 80, 5 fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 120, Adattatori aspiratore, Adattatori multipli, 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 2 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Peso con batteria: 1.8 kg
  • Peso senza batteria: 1.4 kg
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Insicurezza di misurazione K: 3 m/s²
  • Levigatura superfici: 7.5 m/s²
  • Angolo di oscillazione a sinistra/destra: 1.6 °
  • Segatura con lama a segmenti: 11.6 m/s²
  • Segatura con lama ad immersione: 13 m/s²
  • Raschiatura: 11.5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 77 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 88 dB(A)
  • Piastra di levigatura, misura da angolo ad angolo: 93 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 7000 - 18000 /min
  • Attacco dell'utensile: Compatibile con OIS / Starlock