MT 18 LTX Unealtă multifuncțională compactă cu acumulator MT 18 LTX

Cod articol.: 613021510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Serie MT 18 LTX
Denumirea producătorului Metabo
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Unghi de oscilare 1,6 grad
Zgomot de lucru 77 dB(A)
Greutate 1,4 kg
Tip produs Oscilatoare

Identificare și clasificare

Cod articol 613021510
EAN / GTIN 4007430277534
Număr producător 613021510
L-Număr L01750 2059
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Multifuncțional oscilant alimentat cu baterii, cu performanțe ridicate comparabile cu o unitate de rețea
  • Indispensabil pentru lucrări de interior pentru tăierea, șlefuirea, răzuirea și răzuirea unei game largi de materiale
  • Suport de unelte pentru compatibilitate maximă cu OIS, Starlock și alte accesorii
  • Schimbare rapidă a uneltelor Metabo pentru economisirea timpului, schimbare comodă a accesoriilor
  • Progresie rapidă a lucrului datorită unghiului mare de oscilație și a sistemului electronic VTC cu viteză constantă chiar și sub sarcină
  • Design subțire și suprafață de prindere moale antiderapantă pentru o manevrare optimă
  • LED extra luminos pentru o bună vizibilitate în zona de lucru
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system. com

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău de 32 mm HCS (lemn), pânza de ferăstrău segmentar 85 mm BiM (lemn + metal), lama de răzuit rigidă 52 mm HCS, placă de șlefuit triunghiulară 93 mm cu scai, 5 foi de șlefuire adezive 93 mm P 80, 5 foi de șlefuire adezive 93 mm P 120, adaptor de aspirație, multi-adaptor, 2 baterii Li-Power (18 V/2,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 2 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Greutate cu acumulator: 1.8 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.4 kg
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Incertitudine K: 3 m/s²
  • Suprafața de măcinare: 7.5 m/s²
  • Unghi de oscilație stânga/dreapta: 1.6 °
  • Tăiere cu pânza de ferăstrău segmentar: 11.6 m/s²
  • Tăiere cu pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată: 13 m/s²
  • Răzuire: 11.5 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 77 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 88 dB(A)
  • Placă de șlefuire, dimensiune din colț în colț: 93 mm
  • Rata de vibrație la gol: 7000 - 18000 /min
  • Suport de scule: Compatibil cu OIS / Starlock