• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica ∙ 2 % ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 659 mm ∙ 60 – 320

Codice art.: 6123-1CTCAL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Coppia massima 320 Nm
Lunghezza complessiva L 659 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6123-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193240
Codice del produttore 6123-1CTCAL
Numero-L L60140 3716
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica con certificato di calibratura DAkkS
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 2% (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
    Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco a innesto
  • Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer in 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 denti ∙ angolo di apertura di 4 gradi)
  • Utensili dinamometrici Premium di elevata precisione – per prestazioni elevate
  • Tubo in acciaio cromato a spessore resistente e robusto, dalla forma sottile
  • Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
  • Pratica leva a cricchetto reversibile
    Grande comfort di servizio (kit disponibili per riparazioni ″fai da te″ per cricchetti)
  • Levetta di inversione integrata
  • Impostazione della coppia desiderata mediante rotazione rapida e sicura dell'impugnatura
  • Con nottolino di arresto per bloccare il valore selezionato
  • Impugnatura ergonomica con dispositivo girevole che riduce i rischi di danni a persone e protegge contro eventuali scivolamenti
  • Scala con graduazione fine
  • 6121-1CT – 6123-1CT: levetta di inversione con funzione libera – riduce il pericolo di infortunio e i disturbi di funzionamento
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Superficie: cromata a spessore
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 659 mm
  • Nm min-max: 60 – 320 Nm
  • Tolleranza: 2 %
  • Graduazione della scala (Nm): 2 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 10.8 – 59.6 kg
  • Numero denti: 90 (Angolo di apertura 4°)
  • Spessore testa a: 19.6 mm
  • Larghezza testa b: 44 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Prodotti correlati