• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 659 mm ∙ 60 – 320

Réf.: 6123-1CTCAL
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
  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Couple maximal 320 Nm
Longueur totale L 659 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 6123-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193240
Réf. fabricant 6123-1CTCAL
Article hors catalogue L60140 3716
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
    Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Cliquet réversible à denture fine HiPer dans 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 dents ∙ angle de manœuvre de 4°)
  • Outils dynamométriques haut de gamme de haute précision – pour les exigences les plus élevées
  • Tube en acier chromé dur résistant et robuste, mais fin
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Cliquet réversible confortable pour l'utilisateur
    Grand confort de service (kits de réparation des cliquets permettant au client d'effectuer le montage lui-même)
  • Levier de manœuvre intégré
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
  • Poignée ergonomique avec collet réduisant le risque de dérapage et de blessure
  • Graduation de précision fine
  • 6121-1CT – 6123-1CT : levier de manœuvre intégré avec fonction de rotation libre réduisant le risque de blessure et de dysfonctionnement
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Surface : chromée dur
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 659 mm
  • Nm min.-max.: 60 – 320 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 2 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 10.8 – 59.6 kg
  • Nombre de dents : 90 (Angle de manœuvre 4°)
  • Épaisseur de tête a: 19.6 mm
  • Largeur de tête b: 44 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire