• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Industria alimentare globale rosso C50

Codice art.: 612018005600C50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore rot
Taglia DE 50
Tipo di prodotto Tuta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 612018005600C50
EAN / GTIN 7330509801659
Codice del produttore 612018005600C50
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

Chiusura frontale
Cerniera metallica bidirezionale nascosta
Finiture
Elastico ai polsi
Elastico al fondo dei pantaloni

Dettagli
Elastico regolabile in vita

Tasche
Tasche interne al petto, di cui una con cerniera in plastica.

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Tutto l'indumento da lavoro è particolarmente adatto all'industria alimentare e soddisfa tutti gli elevati standard di igiene clinica
  • L'indumento da lavoro non ha tasche esterne, ma invece, ci sono due tasche interne sul petto, una delle quali con una cerniera in plastica
  • La tuta ha una cerniera nascosta a due vie in plastica, e per un maggiore comfort, c'è un elastico regolabile in vita ed elastico in entrambe le maniche e la fine delle gambe
  • Può essere lavato industrialmente secondo la EN ISO 15797