• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Blocco di misura, metrico, certificato di prova, ISO, classe 2, acciaio, 0,9 mm

Codice art.: 611931-041
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 0,9 mm
Classe di tolleranza 2
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 611931-041
EAN / GTIN 4946368296951
Codice del produttore 611931-041
Numero-L L40010 10353
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo blocchetto di riscontro di classe 2 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di riscontro in acciaio Mitutoyo sono realizzati esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente Alta affidabilità: I blocchetti di riscontro possono essere utilizzati a lungo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale. Le variazioni massime consentite nella lunghezza dei blocchetti di riscontro sono definite in un anno dalla norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi

Proprietà:

  • Tipo di certificato: Attestato di conformità
  • Accuratezza: DIN EN ISO 3650
  • Dimensioni: 0,082 X 0,054 X 0,022 M
  • Classe: 2
  • Lunghezza [mm]: 0,9
  • Materiale: acciaio
  • Pollici/Metriche: Metrico