• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PT 150 Assaggiatore

Codice art.: 6111523
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Rugosimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6111523
EAN / GTIN 4059192056094
Codice del produttore 6111523
Numero-L L40080 2688
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Sonda per lamiera PT 150
  • Per lamiera e superfici a rulli secondo DIN EN 10049 (SEP) lunghezza minima del pezzo = distanza di rilevamento + 5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Sonda per lamiera
  • Tipo di prodotto: PT 150
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura di superficie
  • Nome del gruppo di prodotti: MarSurf
  • Applicazione: per lamiere e superfici a rulli; in conformità con la norma DIN EN 10049 (SEP); lunghezza minima del pezzo = distanza di scansione + 5 mm