{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 27 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 299 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 60 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 70 mm | |
Maximális pofamagasság h | 10 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197281418 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs 27X32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
815 darabszám azonnal szállítható
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható
10,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
970 darabszám azonnal szállítható
15,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem | nem |
szikramentes | nem | nem | nem |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 299 | 299 | 300 |
Kulcsnyílás 1 | 27 | 27 | 27 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |