• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

KS 216 M Troncatrice

Codice art.: 610216000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 610216000
EAN / GTIN 4061792218178
Codice del produttore 610216000
Numero-L L01750 142
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Troncatrice compatta della classe M mobile – leggera, precisa e semplice da usare
  • Precision Cut Line (PCL): linea di taglio ombreggiata precisa senza aggiustamento grazie al LED posizionato in modo intelligente
  • Piano girevole con regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
  • Inclinazione lama da -2 a 47°, adatta quindi ai tagli in sottosquadro
  • Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
  • Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
  • Prolunghe laterali piano tavolo estraibili, rimovibili per spessorare i pezzi di lavorazione estremamente lunghi
  • Morsetto rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall’alto o dal davanti
  • Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
  • Impugnature ergonomiche per il trasporto con una mano o con due mani

    Dotazione
  • Lama ″Precision cut wood - classic″ 216x30 Z40, 2 prolunghe laterali del piano tavolo, Guida per tagli su misura, Morsetto, Attrezzo per cambio lama, Sacco di raccolta trucioli

Proprietà:

  • Dimensioni: 477 x 463 x 490 mm
  • Superficie di appoggio: 155 x 725 mm
  • Regolazione piano girevole sinistra/destra: 47 / 47 °
  • N. giri a carico nominale: 3800 /min
  • Peso: 8.7 kg
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • N. giri max. a vuoto: 5000 /min
  • Larghezza di taglio max. 90°/45°: 120 / 80 mm
  • Profondità di taglio max. 90°/45°: 60 / 45 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1100 W
  • Potenza nominale assorbita S1 100%: 1100 W
  • Potenza nominale assorbita S6 20%: 1350 W
  • Lama: 216 x 30 mm
  • Inclinazione lama a sinistra/destra: 47 / 2 °
  • Livello di pressione acustica: 85 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Velocità di taglio: 57 m/s
  • Capacità di taglio 45°/45°: 80 x 45 mm
  • Capacità di taglio 90°/90°: 120 x 60 mm