Coltello di sicurezza SECUNORM 610 XDR con LAMA TRAPEZOIDALE 160099 , 1 pz

Codice art.: 610002.02
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610002.02
EAN / GTIN 4002632804236
Codice del produttore 610002.02
Numero-L L60170 928

Descrizione

Descrizione:

La polvere non è un problema. Con lama trapezoidale inossidabile e arrotondata.
Il SECUNORM 610 XDR è il primo aprisacchi universale che taglia in modo efficiente e sicuro. Consente di aprire sacchetti di qualsiasi tipo e spessore. Non importa cosa c'è nel sacco, perché ″XDR″ significa eXtra Dirt Resistant. In altre parole, il coltello di sicurezza non può essere rallentato nemmeno da contenuti polverosi, liquidi e appiccicosi. Dopo il taglio, la lama si ritrae non appena viene rilasciata la leva. Così siete protetti dalle lesioni da taglio.
    Materiale di base:
    Alluminio
    Protezione dallo sporco
    Il design aperto del SECUNORM 610 XDR presenta numerosi vantaggi: Polvere e altre particelle non si depositano: gli elementi mobili rimangono sempre in movimento. Ossia: la leva e la retrazione della lama funzionano anche nelle condizioni più avverse.

    Facile da pulire

    Se lo sporco è particolarmente ostinato, nessun problema! Aprite la leva verso il basso in modo che i componenti siano liberamente accessibili. Così sarà possibile pulire tutto in base alle proprie esigenze, ad esempio con aria compressa, acqua o acetone. Ma prima di farlo, mettere da parte la lama.
    La LAMA TRAPEZOIDALE N° 160099 è consigliata per sacchetti di carta e pellicole monostrato. E non è tutto: Anche i materiali più resistenti e con una maggiore resistenza al taglio possono essere tagliati in modo rapido e sicuro. La lama può essere utilizzata in 2 modi.

    Pratica leva 3in1

    Questo aprisacchi è un coltello con impugnatura a tenaglia MARTOR particolarmente ergonomico. La leva facile da usare può essere facilmente azionata con le dita. Inoltre, è possibile bloccarla in modo sicuro o estrarla dall'impugnatura per la sostituzione della lama.

    Robusto e rilevabile

    Il SECUNORM 610 XDR non convince solo per la sua ergonomia ben studiata. Anche gli utilizzatori professionali sono soddisfatti della robustezza della sua impugnatura in alluminio non verniciato e dei componenti in plastica. Tutte le parti sono in acciaio inossidabile e rilevabili al metal detector.

Proprietà:

  • Handle: Squeeze-grip
  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: High safety (SECUNORM)
  • Safety technology II: Automatic blade retraction
  • Ergonomics: Particularly ergonomic
  • Cutting depth (summarized): 18 mm
  • Main cutting materials: Bagged goods, Cardboard: up to 3-ply, Cardboard: up to 2-ply, Cardboard: 1-ply, Wrapping, stretch and shrink foil, Plastic strapping band, Foam, polystyrene, Felt, Fleece, Tape, Textile, material, Layers of foil or paper, Coated film, Laminated film, Yarn, cord
  • Abrasion properties: Very abrasion resistant
  • Holder/eyelet: yes
  • Adhesive tape splitter: no
  • Base material: Aluminium + Metal detectable plastic
  • soft grip: no
  • Metal detectable: yes
  • Montierte Klinge: 160099.70
  • Optional blade: 60099.70, 160060.62, 60095.70, 98.70
  • Mounted blade blade shape (knife): Trapezoid blade
  • Mounted blade cutting edges (knife): 2-cutting edge blade
  • Mounted blade stainless (knife): yes
  • Blade change without tools: yes
  • Blade change lockable: no
  • Possible as promotional item: no
  • GS mark (text): TÜV-certified