Sicherheitsmesser SECUNORM 610 XDR mit TRAPEZKLINGE 160099 , 1 Stück

Artikel-Nr.: 610002.02
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
Artikelnummer 610002.02
EAN / GTIN 4002632804236
Herstellernummer 610002.02
L-Nummer L60170 928

Beschreibung

Beschreibung:

​Macht sich nichts aus dem Staub. Mit rostfreier, abgerundeter Trapezklinge.
Das SECUNORM 610 XDR ist der erste universelle Sacköffner, der effizient UND sicher schneidet. Mit ihm können Sie Säcke jeder Art und Dicke öffnen. Ganz gleich, was sich im Sack befindet. Denn „XDR” heißt eXtra Dirt Resistant, sprich: Das Sicherheitsmesser lässt sich selbst von staubigen, flüssigen und klebrigen Inhalten nicht bremsen. Nach dem Schnitt zieht sich die Klinge zurück, sobald Sie den Hebel loslassen. So sind auch Sie resistent – gegen Schnittverletzungen.
    Basismaterial:
    Aluminium
    Schutz vor Schmutz
    Die offene Bauweise des SECUNORM 610 XDR hat mehrere Vorteile: Staub und andere Partikel setzen sich nicht fest, die beweglichen Elemente bleiben stets beweglich. Heißt: Hebel und Klingenrückzug funktionieren selbst unter widrigsten Bedingungen.

    Leicht zu reinigen

    Ist der Schmutz besonders hartnäckig, kein Problem! Hebel nach unten hin öffnen, damit die Komponenten frei zugänglich sind. Nun können Sie alles nach Bedarf reinigen, z.B. mit Druckluft, Wasser oder Aceton. Bitte nur vorher die Klinge zur Seite legen!

    Rostfreie Klinge

    Die TRAPEZKLINGE ­NR. 160099 empfiehlt sich für einlagige Folien- und Papiersäcke. Mehr noch: Auch festere Materialien mit erhöhtem Schneidwiderstand lassen sich schnell und sicher schneiden. Die Klinge ist 2-fach nutzbar.

    Praktischer 3in1-Hebel

    Der Sacköffner gehört zu den besonders ergonomischen MARTOR-Zangengriffmessern. Den leichtgängigen Hebel betätigen Sie bequem mit den Fingern. Darüber hinaus können Sie ihn sicher arretieren oder für den Klingenwechsel aus dem Griff klappen.

    Robust und detektierbar

    Das SECUNORM 610 XDR überzeugt nicht nur durch seine durchdachte Ergonomie. Professionelle Anwender freuen sich auch über die Robustheit des unlackierten Aluminiumgriffs und der Kunststoffkomponenten. Alle Teile sind rostfrei und metalldetektierbar.

Merkmal:

  • Handle: Squeeze-grip
  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: High safety (SECUNORM)
  • Safety technology II: Automatic blade retraction
  • Ergonomics: Particularly ergonomic
  • Cutting depth (summarized): 18 mm
  • Main cutting materials: Bagged goods, Cardboard: up to 3-ply, Cardboard: up to 2-ply, Cardboard: 1-ply, Wrapping, stretch and shrink foil, Plastic strapping band, Foam, polystyrene, Felt, Fleece, Tape, Textile, material, Layers of foil or paper, Coated film, Laminated film, Yarn, cord
  • Abrasion properties: Very abrasion resistant
  • Holder/eyelet: yes
  • Adhesive tape splitter: no
  • Base material: Aluminium + Metal detectable plastic
  • soft grip: no
  • Metal detectable: yes
  • Montierte Klinge: 160099.70
  • Optional blade: 60099.70, 160060.62, 60095.70, 98.70
  • Mounted blade blade shape (knife): Trapezoid blade
  • Mounted blade cutting edges (knife): 2-cutting edge blade
  • Mounted blade stainless (knife): yes
  • Blade change without tools: yes
  • Blade change lockable: no
  • Possible as promotional item: no
  • GS mark (text): TÜV-certified

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren