HexArmor AG8TW 60982 misura 8

Codice art.: 6098202
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
Serie AG8TW
Denominazione originale prodotto AG8TW 60982
Contenuto in pezzi 1 pz.
Tipo di prodotto Bracciale di protezione
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 8
Chiusura nessun
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità al pezzo
Caratteristiche Con foro per il pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6098202
EAN / GTIN 815733012011
Codice del produttore 6098202
Numero-L L01660 112651
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

Protezione commerciale contro le lesioni all'avambraccio con inserto in elastan sul polso, foro per il pollice e bottoni a scatto. Niente più dita mutilate, forature o tagli sull'avambraccio.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Due strati di materiale di marca SuperFabric®* per la protezione dai pericoli, grazie a una configurazione di minuscole placchette protettive sovrapposte su materiali ad alte prestazioni: una soluzione concessa in licenza esclusiva per HexArmor®
  • Protezione resistente e durevole per l’avambraccio
  • Lavabile

Caratteristiche di comfort

  • Più leggero e fresco rispetto alle alternative in maglia o in pelle

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato CE 4X11F secondo la norma EN 388:2016
  • Elevata resistenza alle punture e ai tagli grazie al materiale stratificato di marca SuperFabric®* sul palmo della mano
  • Protezione per le braccia particolarmente resistente e durevole – non scivola giù come le maniche in maglia
  • Inserto in elastan sul polso con foro per il pollice e pulsanti