Guanti protettivi uvex unidur 6648 60 Misura 7

Codice art.: 6093207
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Tonalità cromatica, nero Jet black
Tonalità cromatica, bianco Signal white
Serie unidur 6648
Parte descritta Beschichtung; Finger; Handfläche; Beschichtung; Finger; Handfläche; Handfläche; Trägerhandschuh; Handfläche; Trägerhandschuh
Denominazione originale prodotto uvex unidur 6648
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 B
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione X
Resistenza al taglio (Couptest) 3
Resistenza allo strappo X
Resistenza alla perforazione X
Resistenza al taglio (TDM) B
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU)
Colore black; white
Composizione del tessuto elastane; polyethylene
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 7
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione
Chiusura nessun
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388
Materiale di supporto elastane; high-performance polyethylene (HPPE)
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche traspirante
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6093207
EAN / GTIN 4048612040348
Codice del produttore 6093207
Numero-L L01690 212
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • L’uvex unidur 6648 è un guanto di montaggio leggero in HPPE rivestito in PU con livello di protezione al taglio 3/B. Il guanto è estremamente sensibile. È ideale per l’assemblaggio di precisione, dove sono richieste elevata tattilità e protezione dal taglio.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto antitaglio in PU con fibra HPPE
  • Palmo e polpastrelli con rivestimento in poliuretano
  • Colore: bianco, nero
  • disponibile nelle taglie: da 6 fino a 11

Caratteristiche di comfort

  • buona sensibilità tattile e manualità
  • elevata flessibilità
  • ottima vestibilità

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato EN 388:2016 (4 3 4 2 B)
  • eccellente resistenza all’abrasione meccanica
  • ottima presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
  • ottima protezione antitaglio grazie alla fibra HPPE

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex unidur 6648
  • Tipo di prodotto: Guanti antitaglio
  • Colore (filtro): bianco/nero
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Poliuretano (PU)
  • Dimensione: 7
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Polietilene ad alte prestazioni (HPPE)/Elastane