• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave combinata profilo UD 18 mm

Codice art.: 6091880
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6091880
EAN / GTIN 4010886609187
Codice del produttore 6091880
Numero-L L60160 1353
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

La bocca e le pareti sottili rendono più leggera la chiave
Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 220 mm
  • Peso [lbs]: 0,270 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 26,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 40 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 11 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 6,2 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 18
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no