Guanto di protezione HexArmor Rig Lizard® 2021X 60670 misura 7

Codice art.: 6067007
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie Rig Lizard® 2021X
Denominazione originale prodotto Rig Lizard® 2021X
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU)
Colore giallo
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 7
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto Tessuto
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. resistente all’abrasione; Protettori
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6067007
EAN / GTIN 810001795474
Codice del produttore 6067007
Numero-L L01690 347
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

Rig Lizard® 2021X by HexArmor® è un guanto protettivo di alta qualità color segnale con protezione antiurto IR-X® cucito e palmo TP-X® resistente con cucitura rinforzata per una protezione efficace.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Eccellente resistenza all’usura con livello di protezione antitaglio B
  • Protezione antiurto IR-X® Impact Exoskeleton™ con design High-Flex sul dorso della mano
  • Guanto comodo e performante
  • Massima flessibilità e sensazione al tatto
  • passante
  • Lavabile

Caratteristiche di comfort

  • Massima libertà di movimento, design preformato per una vestibilità eccellente
  • Materiali di alta qualità dalle forme ben definite

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato 3X43BP secondo la norma EN 388:2016
  • La protezione antiurto IR-X® IMPACT Exoskeleton™ sul dorso della mano protegge le mani da forti colpi e urti
  • Il palmo in TP-X® di lunga durata con cuciture rinforzate garantisce una presa sicura sia sul bagnato che sull’asciutto, oltre a un’elevata resistenza all’abrasione
  • Rinforzo sull’indice e sulla base del pollice per una maggiore resistenza
  • Cintura elastica per una vestibilità sicura