Chiave a forchetta doppia 20x22 mm

Codice art.: 6066850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6066850
EAN / GTIN 4010886606681
Codice del produttore 6066850
Numero-L L60160 1012

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Per punti difficilmente accessibili grazie alla testa molto piatta
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 47 mm
  • Altezza totale [mm]: 7 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 232 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 44,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 48,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 7 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Larghezza tra i piani [mm]: 20x22
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 20
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 22
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no