Llave de doble boca 20x22 mm

Número de artículo: 6066850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6066850
EAN / GTIN 4010886606681
Número del fabricante 6066850
Número L L60160 1012

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Para lugares de difícil acceso gracias a una cabeza muy plana
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 47 mm
  • Altura total [mm]: 7 mm
  • Longitud total [mm]: 232 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 44,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 48,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 20x22
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 20
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 22
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no