Guanto di sicurezza HexArmor Rig Lizard® 2095 60650 misura 8

Codice art.: 6065008
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie Rig Lizard® 2095
Denominazione originale prodotto Rig Lizard® 2095
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU)
Colore giallo
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 8
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Rivestimento Palmo
Caratteristiche Es. resistente all’abrasione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6065008
EAN / GTIN 812013029455
Codice del produttore 6065008
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

Rig Lizard® 2095 by HexArmor® è caratterizzato da resistenza al taglio e alla foratura, protezione antiurto IR-X® di HexArmor con colore di segnale e design altamente flessibile e rivestimento in PU sul palmo per una presa e una resistenza all'abrasione eccellenti.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Ottima sensibilità al tatto con livello di protezione antitaglio F
  • Protezione antiurto IR-X® Impact Exoskeleton™ con design High-Flex sul dorso della mano
  • Comodo strato esterno realizzato con un tessuto misto in HPPE, acciaio e fibra di vetro
  • Elevata resistenza per una protezione duratura
  • Massima flessibilità e sensazione al tatto
  • Lavabile

Caratteristiche di comfort

  • Guanto di sicurezza molto leggero e traspirante
  • Struttura senza cuciture per un maggiore comfort, pur mantenendo un’elevata libertà di movimento e una piacevole sensazione al tatto
  • Strato esterno morbido e flessibile costituito da un tessuto misto di HPPE, acciaio e fibra di vetro

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato 4X44FP secondo la norma EN 388:2016
  • La protezione antiurto IR-X® IMPACT Exoskeleton™ sul dorso della mano protegge le mani da forti colpi e urti
  • Strato esterno in tessuto misto HPPE, acciaio e fibra di vetro (13 gauge) per una protezione antitaglio su tutta la superficie
  • Rivestimento in PU sul palmo per una presa antiscivolo eccellente e resistenza all’abrasione
  • Rinforzo sul cuscinetto del pollice
  • Il bordo a maglia impedisce la penetrazione di sporco e corpi estranei nei guanti