• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 8 ∙ 129.9 mm

Codice art.: 606-8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Esecuzione forma piegata
Angolare 13
Con funzione di cricchetto
Numero di denti 72; 60
Senso di rotazione commutabile si
Angolo di lavoro minimo 5; 6
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 8 mm; 8 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 129,9 mm
Uscita for external bi-hex screws; for external bi-hex screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 606-8
EAN / GTIN 4000896100941
Codice del produttore 606-8
Numero-L L60140 1326
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per raccordi a vite difficilmente raggiungibili in spazi ristretti, senza necessità di sostituire le chiavi grazie al funzionamento a cricchetto
  • Esecuzione lunga e sottile
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Chiave ad anello con funzionamento a cricchetto reversibile
  • Dentellatura di precisione, 72 denti ∙ angolo di apertura 5°
    Dimensione a 8 e 9 mm: 60 denti ∙ angolo di apertura 6°
  • Lato anello piegato a 13°
  • Posizione bocca: 15°
  • Superficie: cromata
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 8 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 129.9 mm
  • Peso netto (kg): 0.03 kg