Ratcheting kombinationsnøgle

Art.-nr.: 606-8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udførelse vinklet
Vinkler 13
Med skraldefunktion ja
Antal tænder 72; 60
Rotationsretningen kan skiftes ja
Min. arbejdsvinkel 5; 6
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 8 mm; 8 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde 129,9 mm
Udgang til udvendige tolvkantsskruer; til udvendige tolvkantsskruer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 606-8
EAN/GTIN 4000896100941
Producentnummer 606-8
L-nummer L60140 1326
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Betjening af svært tilgængelige skrueforbindelser i trange rum, uden at nøglen flyttes af skraldefunktionen
  • Langt slankt design
  • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
  • Ringnøgle med vendbar skraldefunktion
  • Fint tandede, 72 tænder ∙ driftsvinkel 5 graders
    skruenøglebredde 8 og 9 mm: 60 tænder ∙ driftsvinkel 6
  • Ringsiden 13 grader vinklet
  • Mundposition: 15 grader
  • Overflade: Forkromet
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 8 mm
  • Mål / længde: 129,9 mm
  • Nettovægt (kg): 0,03 kg