• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a doppio anello aperto esagonale 10x11 mm

Codice art.: 6057270
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6057270
EAN / GTIN 4010886605721
Codice del produttore 6057270
Numero-L L60160 3097
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Applicazione su linee idrauliche/di freni
Dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con anello esagonale
Teste inclinate di 15°
Apertura esagonale spostata di 30°, profilo UD apertura spostata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: Teste esagonali angolate 15° Apertura 30° sfalsata, profilo UD Apertura 15° sfalsata
  • Larghezza totale [mm]: 22 mm
  • Altezza totale [mm]: 12 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Peso [lbs]: 0,140 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 20,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 22 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 8 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 8,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza apertura 1 (min.) [mm]: 7,0 mm
  • Larghezza di apertura 2 (max.) [mm]: 8,5 mm
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Larghezza tra i piani [mm]: 10x11
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 10
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 11
  • Uso/applicazione: Applicazione su linee idrauliche/frenanti
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no