Tubo antiscivolo per 2 A 24 - 30, 460 mm, d 19 mm

Codice art.: 6048600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Prolunga
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 460 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6048600
EAN / GTIN 4010886604861
Codice del produttore 6048600
Numero-L L60160 1445
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per chiave poligonale semplice N. 2 A
Ideale per prolungare la leva e applicare una maggior forza

Proprietà:

  • per larghezza tra le lamelle [mm]: 24-30
  • Lunghezza totale [mm]: 460 mm
  • Ø interno: 19 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: cromato
  • Uso/applicazione: Estensione del braccio della leva
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no