Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 9 ∙ 130 mm

Codice art.: 603-9
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 603-9
EAN / GTIN 4000896024025
Codice del produttore 603-9
Numero-L L60140 600
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Testa ad anello piegata a 10°
  • Bocca piegata: 15°
  • Superficie: cromata
  • DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738, In base a DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 9 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 130 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg
Testa ad anello esagonale con sezione esagonale