• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 9 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 603-9
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603-9
EAN / GTIN 4000896024025
Herstellernummer 603-9
L-Nummer L60140 600

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, In Anlehnung an DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 9 mm
  • Abmessungen / Länge: 130 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Ringschlüsselkopf mit Sechskant