KFM 18 LTX 3 RF Smussatrice per metallo a batteria

Codice art.: 601754840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sbavatrici e smussatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601754840
EAN / GTIN 4007430291462
Codice del produttore 601754840
Numero-L L01750 695

Descrizione

Descrizione:

  • Il più potente smussatrice a batteria per metalli, per smussi di 45° fino a 4 mm e curvature di 2 e 3 mm
  • Superfici prive di ossidazioni e senza sbavature come preparazione ottimale per l'applicazione di rivestimenti polverizzati o di vernice, per la massima protezione anticorrosiva.
  • One-Touch-Controller: regolazione della profondità di fresatura, senza attrezzi, brevettata, in incrementi di 0,1 mm; punti a scatto per rapidi tempi di impostazione, per impedire spostamenti involontari della profondità di fresatura durante il lavoro
  • Testa fresante slanciata e anello di spinta con cuscinetto a sfere, per lavorare in tubi e sulle curvature
  • Guida laterale per un risultato uniforme e superficie di elevata qualità nella lavorazione di lamiere diritte
  • Impugnatura a staffa regolabile senza attrezzi per una guida sicura e regolare
  • Batteria girevole per facilitare il lavoro negli spazi ristretti
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
  • Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • 2 placchette rivoltabili in metallo duro smusso 45°, 2 placchette rivoltabili in metallo duro curvatura R2, 2 placchette rivoltabili in metallo duro curvatura R3, Guida laterale, Giravite per viti Torx 15, Impugnatura ad arco, Filtro antipolvere, metaBOX 215, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Gradazione regolazione profondità di fresatura: 0.1 mm
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di bordi: Smusso e raggio
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Peso con batteria: 3.1 kg
  • Peso senza batteria: 2.4 kg
  • N. giri max. a vuoto: 7000 /min
  • Max. larghezza smusso 45°: 6 mm
  • Altezza smusso 45° max: 4 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Stondature possibili: R2 / R3
  • Ø min. interno stondatura: 13 mm
  • Livello di pressione acustica: 84 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 95 dB(A)
  • Vibrazione: 0.94 m/s²