• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KFM 18 LTX 3 RF Akku-Kantenfräse

Artikel-Nr.: 601754840
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
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601754840
EAN / GTIN 4007430291462
Herstellernummer 601754840
L-Nummer L01750 695

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die leistungsstärkste Akku-Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm
  • Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz
  • One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
  • Schlanker Fräskopf und Kugellager-Anlaufring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen
  • Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
  • Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
  • Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • 2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3, Führungsanschlag, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Bügelgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 215, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Abstufung Frästiefeneinstellung: 0.1 mm
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art der Kanten: Fase und Radius
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Gewicht mit Akkupack: 3.1 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 7000 /min
  • Max. Fasenbreite 45°: 6 mm
  • Max. Fasenhöhe 45°: 4 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Mögliche Radien: R2 / R3
  • Rundungen kleinster Innen-Ø: 13 mm
  • Schalldruckpegel: 84 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 95 dB(A)
  • Vibration: 0.94 m/s²