Guanti protettivi uvex u-fit 60167 Misura L

Codice art.: 6016709
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie u-fit
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Monouso
Caratteristiche Presa sull’olio
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6016709
EAN / GTIN 4048612121184
Codice del produttore 6016709
Numero-L L01690 448
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

I guanti protettivi monouso di alta qualità della serie uvex u-fit sono in NBR e assicurano un elevato livello di sicurezza e funzionalità. I guanti offrono una protezione sicura e un lavoro confortevole e preciso in diversi settori di applicazione, come quello chimico, medico, alimentare e produttivo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto monouso in NBR sottile e resistente (0,10 mm)
  • NBR (gomma nitrile), circa 0,10 mm
  • Colore: blu
  • disponibile nelle taglie: dalla S alla XL
  • AQL 1,5
  • Conformità LABS VDMA 24364 A2-L
  • 100 pezzi per confezione

Caratteristiche di comfort

  • eccellente sensibilità tattile e manualità
  • ottima vestibilità
  • elevatissima flessibilità

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo la norma EN ISO 374-1:2016/Tipo B (K P T)
  • ottima presa grazie alla superficie ruvida del guanto
  • ottima resistenza meccanica
  • protezione affidabile dagli schizzi durante la manipolazione di sostanze chimiche quali acidi, alcali, sostanze solide o soluzioni saline acquose
  • Senza silicone secondo il test di impronta
  • Adatto all’uso di prodotti fitosanitari diluiti