• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cerastone per blocchetti di riscontro, 150x50x20mm

Codice art.: 601644
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 601644
EAN / GTIN 4946368132709
Codice del produttore 601644
Numero-L L40010 3756
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Mola abrasiva in alluminio e ceramica per la rimozione di bave su materiali duri come B. Ceramica che non può essere rimossa con pietre per affilare convenzionali Adatto per blocchetti di riscontro in acciaio e blocchetti di riscontro CERA

Proprietà:

  • Dimensioni , (LxPxA): 150 x 50 x 20 mm
  • Dimensioni: 0,195 X 0,092 X 0,049 M