SSEP 18 LT Sega diritta a batteria

Codice art.: 601616850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601616850
EAN / GTIN 4061792250246
Codice del produttore 601616850

Descrizione

Esecuzione:

Sega a sciabola a batteria SSEP 18 LT Scatola di cartone

Descrizione:

  • Sega diritta a batteria universale con impugnatura Softgrip angolata per un elevato comfort di lavoro
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali
  • Dispositivo di movimento pendolare attivabile per prestazioni di taglio ottimali
  • Lama ruotabile di 180° per un comodo impiego sopratesta
  • Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
  • Arresto di profondità regolabile senza attrezzi per uno sfruttamento ottimale della lama e svariate applicazioni come ad es. tagli a tuffo
  • Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
  • Ampio campo d'impiego grazie all'adatto assortimento di lame Metabo
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:
Lama per legno e metallo, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Incertezza di misura K: 5 dB(A)
  • Segatura di pannelli truciolari: 7,46 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Segatura di travi in legno: 8,22 m/s²
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Corsa al minimo: 0 - 3000 giri/min
  • Corsa della lama: 32 mm
  • Peso senza batteria: 2,9 kg
  • Peso lordo: 3,654 kg