SSEP 18 LT Accu-reciprozaag

Artikelnummer: 601616850
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601616850
EAN/GTIN 4061792250246
Nummer fabrikant 601616850

Omschrijving

Uitvoering:

Snoerloze sabelzaag SSEP 18 LT Kartonnen doos

Omschrijving:

  • Unviersele accu-reciprozaag met haakse softgrip-handgreep voor optimaal comfort tijdens het werk
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
  • Inschakelbare pendelslag voor optimaal zaagvermogen
  • Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
  • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
  • Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
  • Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
  • Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Reciprozaagblad voor hout en metaal, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Maatonzekerheid K: 5 dB(A)
  • Zaagspaanplaten: 7,46 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
  • Zagen van houten balk: 8,22 m/s²
  • Batterijspanning: 18 V
  • Toerentallen in ruststand: 0 - 3000 tpm
  • Slag zaagblad: 32 mm
  • Gewicht zonder accu: 2,9 kg
  • Bruttogewicht: 3,654 kg