PowerMaxx SB 12 BL Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 601046800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601046800
EAN / GTIN 4061792235267
Codice del produttore 601046800

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano-avvitatore a percussione a batteria senza carboncini, di forma estremamente compatta, per campi di impiego universali
  • La classe 12 Volt Metabo - facili da tenere in mano, forti nell'uso
  • Funzione di percussione per forare murature
  • Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
  • Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
  • Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

    Dotazione
  • Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie LiHD (12 V/4,0 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 118

Proprietà:

  • Peso senza batteria: 0.9 kg
  • Peso con batteria: 1.2 kg
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 dB(A)
  • Foratura metallo: 2.8 m/s²
  • Bruttogewicht: 3.795 kg
  • Ø foratura muratura: 10 mm
  • Ø foratura acciaio: 10 mm
  • Tensione batteria: 12 V
  • Foratura a percussione calcestruzzo: 18.1 m/s²
  • Coppia max. (avvit. morbido): 20 Nm
  • Ø foratura legno tenero: 35 mm
  • Coppia max. (avvit. duro): 45 Nm
  • Livello di pressione acustica: 82 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 93 dB(A)
  • Numero max. di percussioni: 21000 /min
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 450 / 1600 /min
  • Coppia regolabile: 0.5 - 5 Nm
  • Apertura mandrino: 1.5 - 10 mm
  • Capacità batteria: 2 x 4 Ah
  • Tipo di batteria: LiHD