PowerMaxx SB 12 BL Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 601046800
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601046800
EAN/GTIN 4061792235267
Nummer fabrikant 601046800

Omschrijving

Omschrijving:

  • Brushless accu-klopboormachine met extreem compacte constructie voor universele werkzaamheden
  • De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
  • Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (12 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 118

Kenmerk:

  • Gewicht zonder accu-pack: 0.9 kg
  • Gewicht met accu-pack: 1.2 kg
  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Boren metaal: 2.8 m/s²
  • Bruttogewicht: 3.795 kg
  • Boor-Ø metselwerk: 10 mm
  • Boor-Ø staal: 10 mm
  • Accuspanning: 12 V
  • Klopboren beton: 18.1 m/s²
  • Max. koppel zacht: 20 Nm
  • Boor-Ø zacht hout: 35 mm
  • Max. koppel hard: 45 Nm
  • Geluidsdrukniveau: 82 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 93 dB(A)
  • Max. aantal slagen: 21000 /min
  • Nullasttoerental: 0 - 450 / 1600 /min
  • Instelbaar koppel: 0.5 - 5 Nm
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 10 mm
  • Accucapaciteit: 2 x 4 Ah
  • Type accu-pack: LiHD