{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Materiale rivestimento, Rivestimento per polpastrelli | Poliuretano (PU) | |
| Colore | grey; orange | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Misura dei guanti | 11 | |
| Indossabilità | Es. aderente | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Chiusura | nessun | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 15G | |
| Normativa | EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | elastane; Polyamide | |
| Rivestimento | Rivestimento per polpastrelli | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | traspirante | |
| Categoria di protezione | I |
| Codice articolo | 6005411 | |
| EAN / GTIN | 4048612042274 | |
| Codice del produttore | 6005411 | |
| Numero-L | L01690 459 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche