Scala a piattaforma 60° larghezza passo 1000 mm 9 gradini alluminio nervato

Codice art.: 600409
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Inclinazione 60 gradi
Sporgenza 1.800 mm
Larghezza superficie di appoggio 1,09 m
Diametro del corrimano 40 mm
Carico per superficie max. 150 kg
Carico per gradino max. 150 kg
Numero di gradini compresa la piattaforma 9
Larghezza gradini 1.000 mm
Profondità gradini 225 mm
Rivestimento gradini alluminio
Altezza 3,28 m
Altezza verticale 2,18 m
Larghezza della piattaforma 460 mm
Profondità della piattaforma 460 mm
Materiale piattaforma alluminio
Ringhiera piattaforma sì
Altezza ringhiera piattaforma 1.100 mm
Tipo di prodotto Scala per piattaforme
Esecuzione scaletta livello
Es. regolabile in altezza no
Piattaforma presente sì
Superficie gradino zigrinatura
A installazione fissa sì
Normativa Da DIN EN ISO 14122-1 a 4
Portata 300 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600409
EAN / GTIN 4031405931763
Codice del produttore 600409
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Scala fissa con piattaforma in alluminio con inclinazione di 60°
  • Larghezza gradini e piattaforma: 1.000 mm
  • Lunghezza piattaforma: 460 mm
  • Ultimo stadio (profondità: 225 mm) montato alla stessa altezza della piattaforma (superficie di appoggio totale: 685 mm)
  • Gradini e piattaforme standard in alluminio scanalato (R 11), disponibili anche con altri rivestimenti opzionali
  • Corrimano e ringhiera su un lato Ø 40 mm con elementi di collegamento avvitati (altezza: 1.100 mm) di serie
  • È necessario un secondo corrimano secondo la norma DIN EN ISO 14122-3, disponibile con un sovrapprezzo.
  • Estremità inferiori con robusti angolari di fissaggio al suolo
  • Ringhiera frontale disponibile con sovrapprezzo
  • Facile da montare grazie alla consegna in moduli preassemblati, comprese le istruzioni di montaggio
  • Per scale con altezza verticale superiore a 3.000 mm è necessario un pianerottolo intermedio (con sovrapprezzo).
  • Se sul posto non sono presenti superfici di appoggio o fissaggi, il fissaggio deve essere effettuato tramite una staffa triangolare.
  • Carico massimo: 1,5 kN/m2, carico per gradino 150 kg, carico totale 300 kg
  • Nota: La dotazione standard comprende elementi di collegamento in acciaio zincato, adatti per l’uso in ambienti interni. Con un sovrapprezzo, questi possono essere realizzati anche in acciaio inossidabile, consigliato per l’uso in ambienti esterni.
  • Prodotto in conformità alla serie di norme europee DIN EN ISO 14122
  • Non utilizzabile per scopi abitativi secondo la norma DIN 18065
  • Questo prodotto è realizzato su ordinazione e non può essere sostituito.
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Altezza: 3280 mm
  • Sporgenza: 1800 mm
  • Larghezza gradini: 1000 mm
  • Rivestimento: Alluminio scanalato
  • Larghezza esterna: 1090 mm
  • Altezza verticale: 2180 mm