Scale 45° Larghezza del passo 1000 mm 13 gradini Alluminio nervato

Codice art.: 600353
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Neigung 45 Grad
Ausladung 2 970 mm
Stufenbelastung max. 150 kg
Anzahl Stufen ohne Plattform 13
Breite Stufen 1 000 mm
Tiefe Stufen 225 mm
Belag Stufen Aluminium
Höhe 3,8 m
senkrechte Höhe 2,7 m
Produktart Treppe
Tritt Ausführung Stufe
höhenverstellbar nein
Oberfläche Trittfläche Riffelung
ortsfest ja
Norm DIN EN ISO 14122-1 bis 4
Tragfähigkeit 300 kg
fahrbar nein

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600353
EAN / GTIN 4031405931077
Codice del produttore 600353
Numero-L L90240 101850
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Scala fissa in alluminio con inclinazione di 45°
  • Larghezza gradini: 1.000 mm
  • Profondità gradini: 225 mm
  • Gradini standard in alluminio scanalato (R 11), disponibili anche con altri rivestimenti opzionali
  • Corrimano su un lato Ø 40 mm con elementi di collegamento avvitati di serie (altezza: 1.100 mm)
  • Secondo corrimano opzionale (necessario con distanza dalla parete >120 mm secondo DIN EN ISO 14122-3)
  • Per scale con gradini di larghezza 800 o 1.000 mm, a partire da un’altezza verticale di 3.300 mm è necessario un sostegno centrale (a pagamento o fornito dal cliente).
  • Facile da montare grazie alla consegna in moduli preassemblati, comprese le istruzioni di montaggio
  • Carico massimo: Carico massimo per gradino 150 kg, carico massimo totale 300 kg
  • Nota: La dotazione standard comprende elementi di collegamento in acciaio zincato, adatti per l’uso in ambienti interni. Con un sovrapprezzo, questi possono essere realizzati anche in acciaio inossidabile, consigliato per l’uso in ambienti esterni.
  • Prodotto in conformità alla serie di norme europee DIN EN ISO 14122
  • Non utilizzabile per scopi abitativi secondo la norma DIN 18065
  • Questo prodotto è realizzato su ordinazione e non può essere sostituito.
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Altezza: 3800 mm
  • Sporgenza: 2970 mm
  • Struttura: 45°
  • Larghezza gradini: 1000 mm
  • Rivestimento: Alluminio scanalato
  • Altezza verticale: 2700 mm

Download & documenti

Prodotti correlati