Chiave combinata profilo UD 24 mm

Codice art.: 6002370
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Esecuzione es. curvata
Altezza curvatura 10 mm
Processo di produzione es. forgiata
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 24 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza complessiva 320 mm
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6002370
EAN / GTIN 4010886600238
Codice del produttore 6002370
Numero-L L60160 235
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Misura 5 e 5,5 mm con anello esagonale, da 6 mm con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
Anello piegato e inclinato di 10°
Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 49 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Peso [lbs]: 0,820 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 52 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 15,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 9,5 mm
  • Altezza offset 1: 29,5 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Manovella ad anello: 10°
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 24
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no